MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771

MASTER APPLIANCE Pistola de încălzire PH-1100 500 la 1000f 11a 16 Cfm

Articol: AD2XPL Model: PH-1100Crucea Ref: 3W771

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 16
Amplificatoare AC11
Materialul elementului de încălzireCeramica închisă
Sursa de putereelectric
Tipul comutatorului3 poziții Rocker
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură500 de grade până la 1000 de grade F
Voltaj120
Watts1300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8419899580
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stand inclus (Da)
    • Temp. Blocare (nu)
    • Nu este certificat pentru Europa. Are priza SUA 120V 15 Amp

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-201A Pistol termic 200 până la 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE Pistola de încălzire PH-1100 500 la 1000f 11a 16 Cfm