MASTER APPLIANCE PH-1500 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3

MASTER APPLIANCE Pistola de încălzire PH-1500 130 până la 1000f 11a 4 până la 16 Cfm

Element: AD3JGD Model: PH-1500Crucea Ref: 3ZLU3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aer4-16 cfm
Amplificatoare AC11
Materialul elementului de încălzireCartuș de ceramică
Sursa de putereelectric
Tipul comutatorului3 poziții Rocker
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură130 de grade până la 1000 de grade F
Voltaj120
Watts1300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.01
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stand inclus (Da)
    • Temp. Blocare (Da)
    • Nu este certificat pentru Europa. Are priza SUA 120V 15 Amp

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Flux de aerVolumul de aerMin. Temp.Tipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
MASTER APPLIANCE PH-1200 Pistol termic cu temperatură, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Pistol termic 500 până la 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--Cfm 16------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Pistol termic 130 - 1000f 11a 4 - 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4-16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Pistol termic 300 până la 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Pistol termic 500 până la 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Pistol termic 750 până la 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--Cfm 23------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-201A Pistol termic 200 până la 300f 5a 23 Cfm | AE6DHL 5PYN3 HG-201A--Cfm 23------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER APPLIANCE Pistola de încălzire PH-1500 130 până la 1000f 11a 4 până la 16 Cfm