Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 410KAS3RED Lacăt de blocare cu cheie roșu de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC6BWJ 32U996

MASTER LOCK Lacăt de blocare 410KAS3RED, cu cheie, roșu 1/4 inch - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC6BWJ Model: 410KAS3REDCrucea Ref: 32U996
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
€127.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăRoșu
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpPlastic
Lățimea corpului1.5 "
CuloriRoșu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Master KeyedNu
Număr de chei2
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOţel
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
MASTER LOCK 410KAS3BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC6BWD 32U991 410KAS3BLKNegruNegru€127.40
MASTER LOCK 410KAS3BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 3 | AC6BWE 32U992 410KAS3BLUAlbastruAlbastru€127.40
MASTER LOCK 410KAS3GRN Lacăt de blocare cu cheie verde 1/4 inch - Pachet De 3 | AC6BWF 32U993 410KAS3GRNVerdeVerde€127.40
MASTER LOCK 410KAS3ORJ Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC6BWG 32U994 410KAS3ORJPortocaliuPortocaliu€127.40
MASTER LOCK 410KAS3YLW Lacăt de blocare cu cheie, galbenă de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC6BWL 32U998 410KAS3YLWGalbenGalben€127.40
MASTER LOCK 410KAS6BLK Lacăt de blocare cu cheie neagră 1/4 inch - Pachet De 6 | AC6BWM 32U999 410KAS6BLKNegruNegru€188.59
MASTER LOCK 410KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 6 | AC6BWN 32V001 410KAS6BLUAlbastruAlbastru€188.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Lacăt de blocare 410KAS3RED, cu cheie, roșu 1/4 inch - Pachet de 3
€127.40 /unitate