MASTER LOCK 4680DNKL Lacăt pentru bagaje, cadran lateral, spațiu liber orizontal pentru cătușe de 1/2 inch | CH6JYP 38W810

MASTER LOCK 4680DNKL Lacăt pentru bagaje, cadran lateral, spațiu liber pentru cătușe orizontală de 1/2 inch

Articol: CH6JYP Model: 4680DNKLCrucea Ref: 38W810
€29.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt pentru bagaje și servietă
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului1 11 / 32 "
Material corpZinc turnat sub presiune
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1 3 / 16 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați culoareaSilver
Formați locațiaParte
Numărul de cifreTrei numere
Nivel de securitateSecuritate generală
Catena Dia.1 / 8 "
Material cu cătușăOţel
Tip cătușăCatena standard
ModelaDreptunghiular
Clearance verticală3 / 4 "
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăInaltimea corpuluiMaterial corpGrosimea corpuluiLățimea corpuluiCatena Dia.ModelaPreț
Lacăt pentru bagaje și servietă MASTER LOCK 647D, cu 3 cadrane, 15/16 inchi H x 9/16 inch L | CD3WJK 4FG16 647DNegru-Alamă1 / 2 "1.187 "3 / 16 "-€17.27
Lacăt pentru bagaje MASTER LOCK 4688DBLU, diametrul cătușei de 1/8 inch, cadran argintiu | CH6JYQ 38W808 4688DBLUAlbastru1 43 / 64 "-1 / 2 "1 3 / 16 "1 / 8 "Oval€16.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 4680DNKL Lacăt pentru bagaje, cadran lateral, spațiu liber pentru cătușe orizontală de 1/2 inch
€29.05 /unitate