Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 483 Blocare supapă de blocare pentru mărimea 6 până la 10 | AB9EFX 2CJJ8

MASTER LOCK Blocarea supapei 483 se potrivește cu dimensiunea de la 6 la 10

În stoc
Articol: AB9EFX Model: 483Crucea Ref: 2CJJ8

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€84.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă poartă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului6 "până la 10"
Înălţime12 "
Materialtermoplastic
Max. Număr de lacate4
Max. Grosimea mânerului supapei2.5 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Temp. Gamă-50 grade până la 350 grade F
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeMax. Număr de lacateMax. Grosimea mânerului supapeiLăţimePreț
Blocarea supapei de blocare MASTER LOCK 480 se potrivește cu dimensiunea 1 până la 3 | AB9EFU 2CJJ5 4801 "până la 3"4.875 "21.187 "3.5 "€31.21
MASTER LOCK 481 Blocare supapă de blocare se potrivește cu dimensiunea 2 până la 5 | AB9EFV 2CJJ6 4812 "până la 5"7"31.5 "5"€44.88
MASTER LOCK 482 Blocare supapă de blocare se potrivește cu dimensiunea 4 până la 6-1/2 | AB9EFW 2CJJ7 4824 "la 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"€60.84
MASTER LOCK 484 Blocare supapă de blocare pentru mărimea 8 până la 13 | AB9EFY 2CJJ9 4848 "până la 13"15.875 "43"10.125 "€142.33
MASTER LOCK 485 Blocare supapă de blocare pentru mărimea 1 până la 13 | AB9EFZ 2CJK1 4851 "până la 13"15.875 "2 - 41 3/16 până la 3 "10.125 "€350.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Blocarea supapei 483 se potrivește cu dimensiunea de la 6 la 10
€84.62 /unitate