Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 491B Comutator de blocare întrerupător roșu de oțel | AB3GZH 1TDB1

MASTER LOCK 491B Comutator de blocare întrerupător roșu de oțel

În stoc
Element: AB3GZH Model: 491BRef încrucișat: 1TDB1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€24.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare întrerupător unipolar
Tensiunea întrerupătorului120/277
CuloriRoșu
Înălţime1.25 "
Lungime3.5 "
Tipul de blocareClamp-On
MaterialOţel
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
MASTER LOCK 493B Blocare întrerupător roșu oțel roșu | AB3GZJ 1TDB2 493B3 / 4 "Blocarea întrerupătorului3"3 / 4 "€18.90
MASTER LOCK 506 Set de blocare pentru întrerupător de circuit strâns | AB9EGA 2CJK2 506491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"Blocare întrerupător unipolar491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"€38.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 491B Comutator de blocare întrerupător roșu de oțel
€24.91 /unitate