Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 493B Blocare întrerupător roșu oțel roșu | AB3GZJ 1TDB2

MASTER LOCK 493B Blocare întrerupător roșu oțel roșu

În stoc
Articol: AB3GZJ Model: 493BRef încrucișat: 1TDB2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea întrerupătorului
Tensiunea întrerupătorului120/277
CuloriRoșu
Înălţime3 / 4 "
Lungime3"
Tipul de blocareClamp-On
MaterialOţel
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
MASTER LOCK 491B Comutator de blocare întrerupător roșu de oțel | AB3GZH 1TDB1 491B1.25 "Blocare întrerupător unipolar3.5 "1.25 "€24.91
MASTER LOCK 506 Set de blocare pentru întrerupător de circuit strâns | AB9EGA 2CJK2 506491B (1TDB1): 1 1/4 "493B (1TDB2): 3/4"Blocare întrerupător unipolar491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3"491B (1TDB1): 3 1/2 "493B (1TDB2): 3/4"€38.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 493B Blocare întrerupător roșu oțel roșu
€18.90 /unitate