Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Șurub de blocare medie, cromat periat | AB2KPL 1MLP7

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Șurub de blocare mediu periat crom

În stoc
Articol: AB2KPL Model: DSC0632DKA4Crucea Ref: 1MLP7
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
€84.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2.75 "
CilindruSingur
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-9/16"
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
MaterialOţel
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDe serviciu mediu
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8301406060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialStrike Dim.Preț
MASTER LOCK DSC0532D34ULD Șurub Hd Crom satinat | AC3ETV 2RYF6 DSC0532D34ULDChrome satinatAlamă2.75 "€53.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK DSC0632DKA4 Șurub de blocare mediu periat crom
€84.39 /unitate