Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK DSC0532D34ULD Șurub Hd Crom satinat | AC3ETV 2RYF6

MASTER LOCK DSC0532D34ULD Deadbolt Hd Crom satinat

În stoc
Element: AC3ETV Model: DSC0532D34ULDCrucea Ref: 2RYF6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2.75 "
CilindruSingur
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialStrike Dim.Preț
MASTER LOCK DSC0632DKA4 Șurub de blocare medie, cromat periat | AB2KPL 1MLP7 DSC0632DKA4Chrome periatOţel1-1/8" x 2-3/4"€84.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK DSC0532D34ULD Deadbolt Hd Crom satinat
€53.30 /unitate