Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width | AB9EGQ 2CJN1

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width

În stoc
Articol: AB9EGQ Model: S3900Crucea Ref: 2CJN1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€45.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea fitingurilor pneumatice
CuloriGri
Dimensiuni1-3 / 8 x 7-3 / 4 x 1/8 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Număr de lacate2
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S3900 Pneumatic Lockout 7 3/4 H x 1 3/8 Inch Width
€45.53 /unitate