Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S806 Blocare reglabilă cablu 6 picioare lungime 4 încuietori Max | AE7RQM 6ADF4

MASTER LOCK S806 Blocare reglabilă prin cablu 6 picioare lungime 4 încuietori Max

În stoc
Articol: AE7RQM Model: S806Crucea Ref: 6ADF4
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
€59.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cablu reglabilă
Material corptermoplastic
Cablu Dia.3 / 16 "
Lungime cablu6ft
Material pentru cabluOțel acoperit cu plastic
CuloriRoșu / Argintiu
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7312107000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiuni corp (1-19 / 50 "D x 1-19 / 50" H x 8 "L x 8" W)

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Lungime cabluȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
MASTER LOCK S806CBL3 Blocare cablu reglabil 3 picioare 4 încuietori Max | AC8DDV 39L528 S806CBL35 / 32 "3ft5 / 16 "€52.50
MASTER LOCK S806CBL15 Blocare cablu reglabil 15 picioare lungime 4 încuietori max | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft9 / 32 "€68.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S806 Blocare reglabilă prin cablu 6 picioare lungime 4 încuietori Max
€59.27 /unitate