Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S806CBL3 Blocare cablu reglabil 3 picioare 4 încuietori Max | AC8DDV 39L528

MASTER LOCK S806CBL3 Blocare cablu reglabil 3 picioare 4 încuietori Max

În stoc
Articol: AC8DDV Model: S806CBL3Crucea Ref: 39L528

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€52.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cablu reglabilă
Material corptermoplastic
Cablu Dia.5 / 32 "
Lungime cablu3ft
Material pentru cabluOțel acoperit cu plastic
CuloriRoșu / Argintiu
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7312107000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Lungime cabluȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț
MASTER LOCK S806 Blocare reglabilă cablu 6 picioare lungime 4 încuietori Max | AE7RQM 6ADF4 S8063 / 16 "6ft5 / 16 "€59.27
MASTER LOCK S806CBL15 Blocare cablu reglabil 15 picioare lungime 4 încuietori max | AE7RQN 6ADF5 S806CBL153 / 16 "15ft9 / 32 "€68.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S806CBL3 Blocare cablu reglabil 3 picioare 4 încuietori Max
€52.50 /unitate