Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK SLCICCR26D Set de blocare cu pârghie de rezistență înclinată | AC6FJW 33M224

MASTER LOCK SLCICCR26D Set de blocare cu pârghie de rezistență în unghi

În stoc
Articol: AC6FJW Model: SLCICCR26DCrucea Ref: 33M224
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
€156.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruSFIC
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate2
Manipulați materialulZinc, Oțel
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage
Tipul locațieiComercial
Funcția Locksetsală de clasă
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-7/8" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilUnghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCilindrufinalizareaFuncţieCheieTip KeywayTip de grevăPreț
MASTER LOCK SLCHKE26D Set de blocare cu pârghie de rezistență cu intrare unghiulară | AC6FJH 33M212 SLCHKE26D-Chrome satinatIntrareCu cheie diferităTrecereASA Strike€140.58
MASTER LOCK SLCHPV26D Set de blocare cu pârghie de rezistență înclinată Confidențialitate | AC6FJJ 33M213 SLCHPV26D-Chrome satinatPrivacyNeclaviatSchlageGreva T€131.59
MASTER LOCK SLCHPG26D Set de blocare cu pârghie de rezistență, pasaj unghiular | AC6FJK 33M214 SLCHPG26D-Chrome satinatTrecereNeclaviatSchlageGreva T€163.12
MASTER LOCK SLCHSR26D Set de blocare cu pârghie de rezistență unghiulară | AC6FJL 33M215 SLCHSR26D-Chrome satinatMagazieCu cheie diferităSchlageASA Strike€144.93
MASTER LOCK SLCHCR26D Set de blocare cu pârghie de rezistență unghiulară | AC6FJM 33M216 SLCHCR26D-Chrome satinatsală de clasăCu cheie diferităSchlageASA Strike€148.44
MASTER LOCK SLCHKE10B Set de blocare cu pârghie de rezistență cu intrare unghiulară | AC6FJN 33M217 SLCHKE10B-Bronz îmbătrânitIntrareCu cheie diferităSchlageASA Strike€151.07
MASTER LOCK SLCHPV10B Set de blocare cu pârghie de rezistență înclinată Confidențialitate | AC6FJP 33M218 SLCHPV10B-Bronz îmbătrânitPrivacyNeclaviatSchlageGreva T€135.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK SLCICCR26D Set de blocare cu pârghie de rezistență în unghi
€156.68 /unitate