Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER MAGNETICS 07259 Magnet cu buton, diametru de 3/4 inch | AH8DNU 38HY84

MASTER MAGNETICS 07259 Magnet cu buton, diametru de 3/4 inch

În stoc
Articol: AH8DNU Model: 07259Crucea Ref: 38HY84
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
€16.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Magnet
Diametru3 / 4 "
Capacitate de ridicare4 lb.
MaterialOţel
Ziua OperațieiManual
Capacitate de tragere4 lb.
Mărimea3 / 4 "
Dimensiunea suprafeței3 / 4 "
TipMagnetic
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruMărimeaPreț
MASTER MAGNETICS 07258 Magnet cu buton cu suport, 0.50 inchi dia. | CJ6MVG 072580.5 "--
RFQ
MASTER MAGNETICS 07260 Magnet cu buton, 6 lbs. Evaluare de tragere | CJ6MVH 07260-1"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MAGNETICS 07259 Magnet cu buton, diametru de 3/4 inch
€16.06 /unitate