Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Suport pentru carduri de date magnetice, lungime 6 inchi, latime 2 inchi, pachet de 25 | AF3QML 8AY12

MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Suport magnetic pentru card de date, 6 inchi lungime, 2 inch latime, pachet de 25

În stoc
Element: AF3QML Model: RE40CUT6BXCrucea Ref: 8AY12
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
€40.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport card de date magnetic
Culoricărbune
finalizareamată
Înălţime1.875 "
Stilul titularuluiCanalul C
Lungime6"
MaterialBandă magnetică
Tip montareMagnetic
Grosime1 / 8 "
TipCard magnetic, încărcare laterală
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.16
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8505192000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialGrosimeTipLăţimePreț
MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX Suport card Magentic, 6 inch lungime, 1 inch latime, pachet de 25 | AF3QMJ 8AY10 RE20CUT6BXmată1"6"Bandă magnetică1 / 8 "Card magnetic, încărcare laterală6"€35.56
MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Suport pentru card magnetic, 3 inchi lungime, 2 inchi latime, pachet de 25 | AF3QMK 8AY11 RE40CUT3BXmată2"3"Bandă magnetică1 / 8 "Card magnetic, încărcare laterală3"€34.81
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX Suport pentru card magnetic, 5 inch lungime, 3 inch latime, pachet de 25 | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXmată3"5"Bandă magnetică1 / 8 "Card magnetic, încărcare laterală5"€66.36
MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX Suport pentru card de date magnetice, Lungime de 3 inchi, Latime de 1 inch, Pachet De 25 | AF4GZG 8WRP9 RE20CUT3BXmată1"3"Bandă magnetică1 / 8 "Card magnetic, încărcare laterală3"€22.55
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX Suport pentru card magnetic, 6 inch lungime, 3 inch latime, pachet de 25 | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXmată3"6"Bandă magnetică1 / 8 "Magnetic, vinil6"€75.06
MASTER MAGNETICS RE40 Suport pentru card magnetic, 1 3/4 inch latime, 50 ft lungime | AF4MHU 9CFA4 RE40Plat1 / 10 "50ftBandă magnetică1 / 8 "Card de rulare magnetic, încărcare laterală, flexibil1.75 "€107.28
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 Suport pentru carduri de date magnetice, lungime 3 inchi, latime 0.50 inchi | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"Cauciuc0.125 mie-0.48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX Suport magnetic pentru card de date, 6 inchi lungime, 2 inch latime, pachet de 25
€40.50 /unitate