Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Flat Washer, 3/8 Inch Size, Yellow, Zinc, 50Pk | AF2BGZ 6PU16

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 3/8 inch, galben, zinc, 50 buc.

În stoc
Articol: AF2BGZ Model: HS-0375SAEHZYBAGGRCrucea Ref: 6PU16
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
€9.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriGalben
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.13 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessRC38 la 45
Grosime0.051 - 0.08 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0375SAEHZYBAGGR Mașină de spălat plată, dimensiune 3/8 inch, galben, zinc, 50 buc.
€9.57 /ambalaj