Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB Mașină de șaibă plată, 17/32 inch diametru interior, 1-1/16 inch diametru exterior, 2500 buc | AB9DNV 2CCJ3

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB Mașină de spălat plată, 17/32 inch diametru interior, 1-1/16 inch diametru exterior, 2500 buc.

În stoc
Articol: AB9DNV Model: HS-0500SAEHZYBCrucea Ref: 2CCJ3
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
€1,457.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriGalben
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.17 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HardnessC38 până la C45
Grosime0.097 - 0.121 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0500SAEHZYB Mașină de spălat plată, 17/32 inch diametru interior, 1-1/16 inch diametru exterior, 2500 buc.
€1,457.90 /ambalaj