Încălzitor cu aer forțat MASTER MH-125V-GFA LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60

MASTER MH-125V-GFA Încălzitor cu aer forțat LP 125000 BtuH

În stoc
Articol: AH3KPC Model: MH-125V-GFACrucea Ref: 32MY60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€766.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de aer fortat
Flux de aerCfm 400
Amplificatoare AC0.8
Ieșire BtuH125,000
Termostat încorporatDa
Lungime cablu6"
Tarif combustibil5.4 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire3100 sq ft.
Înălţime15 "
Hz60
Lungime25 39 / 64 "
Min. Dimensiunea cilindrului100 lb.
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateUnghi reglabil de căldură, comenzi de gaz complet închise, oprire supraîncălzire
Voltaj120 VAC
Lăţime9 7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3825
Înălțimea navei (cm)42.42
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)28.96
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Încălzitor cu aer forțat MASTER MH-60V-GFA LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59 MH-60V-GFACfm 3000.660,00013 "18 7 / 64 "7 7 / 64 "€539.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MH-125V-GFA Încălzitor cu aer forțat LP 125000 BtuH
€766.37 /unitate