Încălzitor cu aer forțat MASTER MH-60V-GFA LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59

MASTER MH-60V-GFA Încălzitor cu aer forțat LP 60000 BtuH

În stoc
Element: AH3KPB Model: MH-60V-GFACrucea Ref: 32MY59

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€539.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de aer fortat
Flux de aerCfm 300
Amplificatoare AC0.6
Ieșire BtuH60,000
Termostat încorporatDa
Lungime cablu6"
Tarif combustibil1.9 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire1500 sq ft.
Înălţime13 "
Hz60
Lungime18 7 / 64 "
Min. Dimensiunea cilindrului20 lb.
Configurare plug NEMA5-15
Caracteristici de securitateUnghi reglabil de căldură, comenzi de gaz complet închise, oprire supraîncălzire
Voltaj120 VAC
Lăţime7 7 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.94
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)26.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAmplificatoare ACIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Încălzitor cu aer forțat MASTER MH-125V-GFA LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60 MH-125V-GFACfm 4000.8125,00015 "25 39 / 64 "9 7 / 64 "€766.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER MH-60V-GFA Încălzitor cu aer forțat LP 60000 BtuH
€539.10 /unitate