Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 50C100KBC șurub cu cap, buton 1/2-13 dimensiune filet, 1 inch lungime, 25 buc | AE4QYB 5MKA1

KERR LAKESIDE 50C100KBC șurub cu cap, buton 1/2-13 dimensiune filet, 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QYB Model: 50C100KBCCrucea Ref: 5MKA1
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
€44.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capButon
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.792
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 50C100KBC șurub cu cap, buton 1/2-13 dimensiune filet, 1 inch lungime, 25 buc.
€44.20 /ambalaj