Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXIM 288-301 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, alezaj de 1-1/2 in, cursă de 6 in | AE8TAB 6FDD1

MAXIM 288-301 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, alezaj de 1-1/2 inci, cursă de 6 inci

În stoc
Element: AE8TAB Model: 288-301Crucea Ref: 6FDD1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€238.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.1-1/2 "
finalizareaNegru
Presiune maximă3000 psi
Pin Dia.3 / 4 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului#4 SAE
Retrage14 In.
Rod Dia.1"
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă6"
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil sudat cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.789
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8413919050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cilindru sudat cu dublă acțiune, ideal pentru utilizarea în foraj, precum și cu despicatoare de bușteni și echipamente de terasament
    • Bielete de înaltă tracțiune pe exteriorul cilindrului pentru rezistență și stabilitate suplimentară
    • Garnitură de tijă Polypak pentru a preveni scurgerea lichidului din cilindru

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Pin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
MAXIM 288-300 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 4 inch cursa | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"€223.49
MAXIM 288-302 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 8 inch cursa | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"€253.28
MAXIM 288-303 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 10 inch cursa | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "€271.89
MAXIM 288-305 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 14 inch cursa | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "€218.51
MAXIM 288-306 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch Alezajul 16 inch cursa | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "€309.46
MAXIM 288-307 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 4 inch cursa | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1/4 "4"€329.70
MAXIM 288-308 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 6 inch cursa | AE8TAK 6FDD9 288-3082"1"#6 SAE1-1/4 "6"€287.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 288-301 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, alezaj de 1-1/2 inci, cursă de 6 inci
€238.13 /unitate