Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA AX17YB-KIT Lumină de degajare Led Chihlimbar dreptunghiular 2-7/8 L | AD2UUX 3UKF8

MAXXIMA AX17YB-KIT Lumină de degajare Led Chihlimbar dreptunghiular 2-7/8 L

În stoc
Articol: AD2UUX Model: AX17YB-KITCrucea Ref: 3UKF8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaPolicarbonat
CuloriChihlimbar
Curent tras40mA
Înălţime1.25 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.875 "
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață
Sursa de putere12 VDC
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8512202040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelProiectare lentileMaterial de bazaCuloriMaterial LensMontareLăţimeCurent trasDiametruPreț
MAXXIMA 3JYC3 Lumină de degajare Led roșu suprafață ovală 3 L | AC9UBL 3JYC3OvalPolicarbonat cromatRoșuPolicarbonatSuprafață2"40mA-€21.91
MAXXIMA 3JYC5 Lumină de degajare Led Amber Surf Oval 3 L | AC9UBM 3JYC5OvalPolicarbonat cromatChihlimbarPolicarbonatSuprafață2"40mA-€21.68
MAXXIMA 3JYD6 Lumină de degajare Led roșu suprafață ovală 4 L | AC9UBP 3JYD6OvalPolicarbonatRoșuPolicarbonatSuprafață1"110mA-€27.73
MAXXIMA 3JYD8 Lumină de degajare Led Amber Surf Oval 4 L | AC9UBR 3JYD8OvalPolicarbonatChihlimbarPolicarbonatSuprafață1"110mA-€27.43
MAXXIMA 3JYE5 Lumină de degajare Led Chihlimbar Oval 5-7/8 L | AC9UBW 3JYE5OvalPolicarbonatChihlimbarPolicarbonatSuprafață7 / 8 "60mA-€26.69
MAXXIMA 3LXF5 Lumină de degajare Led Roșu dreptunghiular 3-3/16 L | AD2AEN 3LXF5DreptunghiularPolicarbonatRoșuPolicarbonatSuprafață1.25 "50mA-€21.60
MAXXIMA 3LXF7 Lumină de degajare Led Chihlimbar dreptunghiular 3-3/16 L | AD2AEQ 3LXF7DreptunghiularPolicarbonatChihlimbarPolicarbonatSuprafață1.25 "50mA-€22.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA AX17YB-KIT Lumină de degajare Led Chihlimbar dreptunghiular 2-7/8 L
€22.31 /unitate