Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M11201Y Lumină de degajare LED Chihlimbar 100mA | AH8UEU 38ZM47

MAXXIMA M11201Y Clearance Marker Light LED Amber 100mA

În stoc
Articol: AH8UEU Model: M11201YCrucea Ref: 38ZM47
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
€20.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaPolicarbonat
CuloriChihlimbar
Curent tras100mA
Adâncime2-13/32 "
Diametru2.5 "
Tip de blițSingur
Înălţime2.5 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.5 "
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12.8 VDC
EvaluareSAE Clasa 1
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0726
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasPreț
MAXXIMA M11201R Lumină de degajare LED Roșu 30mA | AH8UEX 38ZM50 M11201RRoșu30mA€20.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M11201Y Clearance Marker Light LED Amber 100mA
€20.12 /unitate