Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M34260RCL Lumină de degajare Led Rd Grommet Rotund 2 Diametru | AD2WRU 3VMV6

MAXXIMA M34260RCL Lumină de degajare Led Rd Grommet Rotund 2 Diametru

În stoc
Element: AD2WRU Model: M34260RCLCrucea Ref: 3VMV6
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
€18.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Material de bazaPolicarbonat
CuloriRoșu
Curent tras40mA
Diametru2"
Înălţime3 / 4 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8512202040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasPreț
MAXXIMA M09100R Lumină de degajare Led Rd Grommet Rotund 2 Diametru | AD2WRW 3VMW5 M09100RRoșu60mA€19.61
MAXXIMA M34260YCL Lumină de degajare Led Chihlimbar Grommet 2 Diametru | AD2WRY 3VMX4 M34260YCLChihlimbar40mA€18.31
MAXXIMA M09100Y Lumină de degajare Led Chihlimbar Grommet 2 Diametru | AD2WRZ 3VMY3 M09100YChihlimbar60mA€20.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M34260RCL Lumină de degajare Led Rd Grommet Rotund 2 Diametru
€18.31 /unitate