Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M42201R Lumină stop/coadă/viraj Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2

MAXXIMA M42201R Lumină stop/coadă/viraj Led Rd Grommet Rect

În stoc
Element: AD2WTW Model: M42201RCrucea Ref: 3VNG2
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
€47.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop / Tail / Turn Light
Material de bazaPolicarbonat
CuloriRoșu
Curent tras310mA
Adâncime1.75 "
Înălţime3.375 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime1.8 "
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12 VDC
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8512204040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCurent trasAdâncimeDiametruÎnălţimeLungimeProiectare lentileMontarePreț
MAXXIMA M63100R Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "OvalGrommet€53.70
MAXXIMA AX40RCG-KIT Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-RundăGrommet€35.01
MAXXIMA M63318-A Lumină stop/coadă/viraj Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "DreptunghiularSuprafață€73.86
MAXXIMA 3YXU6 Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-RundăFlanșă€54.11
MAXXIMA 3YXU9 Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-RundăGrommet€48.38
MAXXIMA M42100R Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-RundăGrommet€42.04
MAXXIMA M42344R Lumină stop/coadă/viraj LED roșu 4-1/4 diametru | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-RundăGrommet€24.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M42201R Lumină stop/coadă/viraj Led Rd Grommet Rect
€47.86 /unitate