Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M42100R Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD3FRZ 3YXV3

MAXXIMA M42100R Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru

În stoc
Articol: AD3FRZ Model: M42100RCrucea Ref: 3YXV3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€42.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop / Tail / Turn Light
Material de bazaPolicarbonat
CuloriRoșu
Curent tras50mA
Diametru4"
Înălţime2"
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileRundă
Material LensPolicarbonat
MontareGrommet
Sursa de putere12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8512204040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCurent trasAdâncimeDiametruÎnălţimeLungimeProiectare lentileMontarePreț
MAXXIMA M63100R Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "OvalGrommet€53.92
MAXXIMA AX40RCG-KIT Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-RundăGrommet€36.98
MAXXIMA M42201R Lumină stop/coadă/viraj Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2 M42201R5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "DreptunghiularGrommet€43.08
MAXXIMA M63318-A Lumină stop/coadă/viraj Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "DreptunghiularSuprafață€77.63
MAXXIMA 3YXU6 Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-RundăFlanșă€54.90
MAXXIMA 3YXU9 Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-RundăGrommet€48.88
MAXXIMA M42344R Lumină stop/coadă/viraj LED roșu 4-1/4 diametru | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-RundăGrommet€25.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M42100R Lumină stop/coadă/viraj Led Roșu Rotund 4 Diametru
€42.60 /unitate