Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M50905 Led Load Egalizator 3 pini | AC9UCK 3JYT1

MAXXIMA M50905 Led Load Egalizator cu 3 pini

În stoc
Element: AC9UCK Model: M50905Crucea Ref: 3JYT1
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
€34.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED Load Egalizator
CuloriRoșu, Negru, Alb
Tipul Connector3-Pin
Lungime15 "
Max. Voltaj14
Max. Combinație de fire3
Max. Dimensiunea firului18AWG
Min. Combinație de fire3
Min. Dimensiunea firului18AWG
TipCabinele goale au fost schimbate în femeie
Tipul firuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512902000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M50905 Led Load Egalizator cu 3 pini
€34.39 /unitate