Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 10502MAY Daltă Vârf de 1/4 inch Lungime de 5-3/4 inci Semi-rond | AH8CUL 38GN85

MAYHEW TOOLS 10502MAY Daltă 1/4 inch vârf 5-3/4 inch lungime semi-rotund

În stoc
Element: AH8CUL Model: 10502MAYCrucea Ref: 38GN85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți jumătate rotunde
Hex3 / 8 "
Lungime5.75 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mărimea1 / 4 "
StilJumătate rotundă
Tether capabilNu este capabil de legare
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
MAYHEW TOOLS 10500 Daltă Vârf de 1/8 inch Lungime de 5-1/4 inci Semi rotund | AH8CUJ 38GN83 105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€19.95
MAYHEW TOOLS 10501 Dalta 3/16 inch Vârf 5-1/2 inch lungime semi-rond | AH8CUK 38GN84 105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "€21.61
MAYHEW TOOLS 10504 Daltă Vârf de 3/8 inch Lungime de 7-1/4 inci Semi-rond | AH8CUM 38GN86 105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€30.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 10502MAY Daltă 1/4 inch vârf 5-3/4 inch lungime semi-rotund
€23.12 /unitate