Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 75008 Capăt curbat cu bară de prindere 7/8 x 36 in | AD6RBU 49C162

MAYHEW TOOLS 75008 Capăt curbat cu bară de prindere 7/8 x 36 in

În stoc
Element: AD6RBU Model: 75008Crucea Ref: 49C162

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€105.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara Pinch Point
CuloriFinisaj din oțel
Diametru7 / 8 "
MaterialOţel
Lungime totală36 "
Lățimea totală1"
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
MAYHEW TOOLS 75005 Pinch Bar Capat curbat 3/4 x 30 in | AD6RBV 49C164 75005Finisaj din oțel3 / 4 "Oţel30 "7 / 8 "1"€73.75
MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Capat curbat 3/4 x 24 in | AD6RBW 49C165 75003Finisaj din oțel3 / 4 "Oţel24 "7 / 8 "1"€61.04
MAYHEW TOOLS 75125 Pinch Point Bar 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125Gri5 / 8 "Oțel CV14 "1 / 2 "1 / 2 "€29.21
MAYHEW TOOLS 75126 Pinch Point Bar 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126Gri5 / 8 "Oțel CV16 "5 / 8 "5 / 8 "€42.88
MAYHEW TOOLS 75127 Pinch Point Bar 20 In | AE8KFT 6DKE6 75127Gri3 / 4 "Oțel CV20 "3 / 4 "3 / 4 "€62.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 75008 Capăt curbat cu bară de prindere 7/8 x 36 in
€105.88 /unitate