Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 75127 Pinch Point Bar 20 In | AE8KFT 6DKE6

MAYHEW TOOLS 75127 Bară cu punct de prindere 20 inchi

În stoc
Articol: AE8KFT Model: 75127Crucea Ref: 6DKE6
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
€62.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara Pinch Point
CuloriGri
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel CV
Lungime totală20 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarPinch Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
MAYHEW TOOLS 75008 Capăt curbat cu bară de prindere 7/8 x 36 in | AD6RBU 49C162 75008Finisaj din oțel7 / 8 "Oţel36 "1"1.25 "€105.88
MAYHEW TOOLS 75005 Pinch Bar Capat curbat 3/4 x 30 in | AD6RBV 49C164 75005Finisaj din oțel3 / 4 "Oţel30 "7 / 8 "1"€73.75
MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Capat curbat 3/4 x 24 in | AD6RBW 49C165 75003Finisaj din oțel3 / 4 "Oţel24 "7 / 8 "1"€61.04
MAYHEW TOOLS 75125 Pinch Point Bar 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125Gri5 / 8 "Oțel CV14 "1 / 2 "1 / 2 "€29.21
MAYHEW TOOLS 75126 Pinch Point Bar 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126Gri5 / 8 "Oțel CV16 "5 / 8 "5 / 8 "€42.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 75127 Bară cu punct de prindere 20 inchi
€62.40 /unitate