Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru de aer MCDONNELL & MILLER AF-1, alamă, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER Debitmetru de aer AF-1, alamă, SPDT 120/240 V

În stoc
Element: AD9EDA Model: AF-1Crucea Ref: 4RC76 / 122800
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
€681.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
MaterialPaletă: oțel / alamă, garnitură: oțel / PTFE
Max. Temperatura ambientală.300 F
Min. Temperatura ambientală.32 F
Gama de viteză de funcționare (FPM)910 la 1610
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Dimensiune conductă (in) (7-1 / 4)
    • Max. Viteza de operare (FPM) (2500)
    • McDonnell and Miller 122800 AF-1 este un comutator de debit de aer cu un singur pol, cu dublă direcție, cu paletă și etanșare din oțel. Poate face față temperaturilor în conducte de până la 300 de grade Fahrenheit și are o gamă de viteze de funcționare de 910 - 1610 fpm.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER Debitmetru de aer AF-1, alamă, SPDT 120/240 V
€681.13 /unitate