Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCDONNELL & MILLER FS251 Debitmetru de uz general Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611

MCDONNELL & MILLER FS251 Debitmetru de uz general Nema1, 1 MNPT

În stoc
Articol: AC3DUC Model: FS251Crucea Ref: 2RUL3 / 120611
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
€465.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de uz general
Material corpAlamă
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
Evaluare contact7.4A @ 120 VAC - încărcare completă, 120 VA @ 120 sau 240 VAC - Pilot Duty
Lungime cablu100ft
Tipul cabluluiSOOW
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă8
Înălţime34 "
HP3/4
Hz60
Material rotorNoryl
AdmisieEcran/ Inundat
Lungime20 "
MaterialAlamă, SS, EPDM
Max. curgereGPN 131
Max. Temperatura fluidului250 F
Max. Cap35 ft.
Presiune maximă160 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 5.8
Min. Temperatura fluidului32 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza divizată
Gama de viteză de funcționare (FPM)130 la 280
Suprasarcină de protecțieDa
Model de pulverizare(3) Modele de pulverizare Sky Cannon 35 ft înălțime, trompetă 20 ft înălțime, nufăr 22 ft.
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, oțel inoxidabil, EPDM
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8955
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Viteza de operare (FPM) (600)

Variante de produs

ProdusModelPreț
MCDONNELL & MILLER FS254 Debitmetru de uz general Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610 FS254€680.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS251 Debitmetru de uz general Nema1, 1 MNPT
€465.25 /unitate