Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCDONNELL & MILLER FS254 Debitmetru de uz general Nema4 | AC3DUD 2RUL4 / 120610

MCDONNELL & MILLER FS254 Debitmetru de uz general Nema4

În stoc
Element: AC3DUD Model: FS254Crucea Ref: 2RUL4 / 120610
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
€665.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de uz general
Material corpAlamă
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
Evaluare contact7.4A @ 120 VAC - încărcare completă, 120 VA @ 120 sau 240 VAC - Pilot Duty
MaterialAlamă, SS, EPDM
Max. curgereGPN 131
Max. Flux GPM131
Max. Temperatura fluidului250 F
Presiune maximă160 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 5.8
Min. Temperatura fluidului30 F
Gama de viteză de funcționare (FPM)130 la 280
Comutați carcasaNEMA 4
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, oțel inoxidabil, EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0755
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Viteza de operare (FPM) (600)

Variante de produs

ProdusModelPreț
MCDONNELL & MILLER FS251 Debitmetru de uz general Nema1, 1 MNPT | AC3DUC 2RUL3 / 120611 FS251€454.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS254 Debitmetru de uz general Nema4
€665.55 /unitate