Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debit comutator MCDONNELL & MILLER FS5-1, 1 FNPT 150 Psi | AB3BYA 1RF63 / 114780

MCDONNELL & MILLER Debit comutator FS5-1, 1" FNPT 150 Psi

În stoc
Element: AB3BYA Model: FS5-1Crucea Ref: 1RF63 / 114780
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
€826.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii1 FNPT
Max. curgere15 g / min
Max. Flux GPM15
Max. Temperatura fluidului250 F
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 1.5
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
Tip1/3 CP, de uz general, acționat electric
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER Debit comutator FS5-1, 1" FNPT 150 Psi
€826.93 /unitate