Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MCDONNELL & MILLER FS7-4S întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Comutator debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

În stoc
Articol: AD9ECW Model: FS7-4SCrucea Ref: 4RC71 / 120160

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,128.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de duș cu cap dublu
Dimensiunea conexiunii1 1/4 MNPT
CoversPop Off
Rata de curgere3 g / min
Cap Dia.2.375 "
Lungimea furtunului8ft
Material furtunTermoplastic armat
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Max. curgereGPN 7.7
Max. Temperatura fluidului300 F
Presiune maximă1000 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 4.8
Min. Temperatura fluidului32 F
MontareCountertop
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
TipIndustrial / Heavy-duty
SupapăPlacat cu crom, stai deschis
Voltaj120/240
Materiale umedeS / S, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetrul de lichid McDonnell și Miller 120160 FS7-4S vine într-o carcasă de întrerupător NEMA 1 și are un corp și palete din oțel inoxidabil. Poate funcționa la temperaturi de până la 300 de grade Fahrenheit și presiuni de până la 1000 psi.

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăTipMateriale umedePreț
MCDONNELL & MILLER FS7-4W întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WComutator de debit300 psiComutator industrial / greuAlamă, S / S, bronz, PTFE€1,546.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWComutator de debit1000 psiComutator industrial / greuS / S, PTFE€2,562.31
MCDONNELL & MILLER FS7-4E întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EComutator de debit300 psiComutator industrial / greuAlamă, S / S, bronz, PTFE€1,868.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Comutator debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€2,128.70 /unitate