MCDONNELL & MILLER FS7-4E întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100

MCDONNELL & MILLER FS7-4E Comutator debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

În stoc
Articol: AD9ECZ Model: FS7-4ECrucea Ref: 4RC74 / 120100

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,925.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii1 1/4 MNPT
Max. curgereGPN 7.7
Max. Flux GPM7.7
Max. Temperatura fluidului300 F
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 4.8
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 7,9
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
TipComutator industrial / greu
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, S / S, bronz, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)29.72
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • McDonnell and Miller 120100 FS7-4E este un comutator cu închidere dublă, unipolar, utilizat în diferite aplicații industriale grele. Poate suporta temperaturi ale fluidului de până la 300 de grade Fahrenheit și presiuni de până la 300 psi.

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăTipMateriale umedePreț
MCDONNELL & MILLER FS7-4S întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SFurtun de duș cu cap dublu1000 psiIndustrial / Heavy-dutyS / S, PTFE€2,194.06
MCDONNELL & MILLER FS7-4W întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WComutator de debit300 psiComutator industrial / greuAlamă, S / S, bronz, PTFE€1,594.10
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWComutator de debit1000 psiComutator industrial / greuS / S, PTFE€2,736.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4E Comutator debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,925.87 /unitate