MCDONNELL & MILLER FS7-4W întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201

MCDONNELL & MILLER FS7-4W Comutator debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi

În stoc
Articol: AD9ECX Model: FS7-4WCrucea Ref: 4RC72 / 120201

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,546.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii1 1/4 MNPT
Max. curgereGPN 7.7
Max. Flux GPM7.7
Max. Temperatura fluidului300 F
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura ambientală.-65 F.
Min. DebitGPN 4.8
Min. Temperatura fluidului-65 F.
Comutați carcasaNEMA 4X
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
TipComutator industrial / greu
Voltaj120/240
Materiale umedeAlamă, S / S, bronz, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6025
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • McDonnell și Miller 120201 FS7-4W este un comutator cu închidere dublă, cu un singur pol, cu o carcasă pentru comutator NEMA 4X, care poate suporta temperaturi de până la 300 de grade Fahrenheit și presiuni de până la 300 psi.

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăTipMateriale umedePreț
MCDONNELL & MILLER FS7-4S întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160 FS7-4SFurtun de duș cu cap dublu1000 psiIndustrial / Heavy-dutyS / S, PTFE€2,128.70
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWComutator de debit1000 psiComutator industrial / greuS / S, PTFE€2,562.31
MCDONNELL & MILLER FS7-4E întrerupător debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EComutator de debit300 psiComutator industrial / greuAlamă, S / S, bronz, PTFE€1,868.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4W Comutator debit lichid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
€1,546.61 /unitate