MCDONNELL & MILLER Debit lichid de comutare seria FS7


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1 1/4 MNPT , Debit: 3 g / min , Diametru cap: 2.375 " , Lungimea furtunului: 8ft , Material furtun: Termoplastic armat , Dimensiune admisie: 3/8 "NPT , Max. Curgere: GPN 7.7 , Max. Temperatura fluidului: 300 F , Montare: Countertop , Tip comutator: Comutator Snap cu aruncare dublă unipolar , Voltaj: 120/240
StilModelArticolPresiune maximăTipMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
FS7-4S
Furtun de duș cu cap dublu1000 psiIndustrial / Heavy-dutyS / S, PTFE€2,194.06
B
FS7-4E
Comutator de debit300 psiComutator industrial / greuAlamă, S / S, bronz, PTFE€1,925.87
C
FS7-4W
Comutator de debit300 psiComutator industrial / greuAlamă, S / S, bronz, PTFE€1,594.10
D
FS7-4SW
Comutator de debit1000 psiComutator industrial / greuS / S, PTFE€2,736.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?