Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa de dozare MEC-O-MATIC VSP 20 Gpd 25 Psi | AC2YMV 2P304

MEC-O-MATIC Pompa de dozare VSP 20 Gpd 25 Psi

În stoc
Articol: AC2YMV Model: VSPCrucea Ref: 2P304

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€772.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPolicarbonat
cc / min.52.6
ConformitateETL, cETL, ETLsanitar, CE
Lungime cablu6ft
Hz60
Lungime5.69 "
Max. curgere0.83 GPH
Max. Debit0.83 gph
Presiune maximă25 psi
Max. Lovituri pe minut14
Max. Viscozitate300 CPS
Min. Debit2.6 GPD
RPM motor14
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 2%
AutoamorsareDa
Lift de aspirație24 ft.
Materialul tubuluiNorprene (R)
Reduceți raportul7.7:1
Tipmultifuncțională
Voltaj115
Lăţime7.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: fără supape, fără înfundare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEC-O-MATIC Pompa de dozare VSP 20 Gpd 25 Psi
€772.85 /unitate