Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MPT-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQY 32GV79

MECHANIX MPT-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR

În stoc
Element: AH3HQY Model: MPT-78-011Crucea Ref: 32GV79
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
€62.47 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă tactică
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Materialul din spateTrekDry (R) / TPR
Tip de închidereCârlig și buclă
CuloriCamuflaj MultiCam
ManșetăSlip-On
TăiatClute
Stilul degetelorDeget complet cu vârfurile degetelor întărite
Material pentru căptușeala articulațieiCauciuc termoplastic
Lungime10 "
Material pentru căptușealăTricot
Material PalmierPiele sintetică / Poron (R) XRD (R)
MărimeaXL
Material de cusutNailon
Temp. Gamă32 de grade până la 200 de grade F
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1588
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaVN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MPT-78-008 Mănușă tactică S MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQV 32GV76 MPT-78-008S€62.47
MECHANIX MPT-78-009 Mănușă tactică M MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQW 32GV77 MPT-78-009M€62.47
MECHANIX MPT-78-010 Mănușă tactică L MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQX 32GV78 MPT-78-010L€62.47
MECHANIX MPT-78-012 Mănușă tactică 2XL MultiCam 10 inch lungime PR | AH3HQZ 32GV80 MPT-78-0122XL€62.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MPT-78-011 Mănușă tactică XL MultiCam 10 inch lungime PR
€62.47 /unitate