Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Localizator de erori de cablu MEGGER CFL510G | AB7XKV 24K481

MEGGER Localizator de erori de cablu CFL510G

În stoc
Articol: AB7XKV Model: CFL510GCrucea Ref: 24K481
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
€4,781.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocalizator defect cablu
Acuratete+ - 1%
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu iluminare din spate
Evaluarea incinteiIP54
impedanta25,50,75 și 100 ohmi
Raza de masurare0-5000 M
Cu sprijinulBaterii AA 5
Durata pulsuluiDe la 2 nS
Rezoluţie0.1M

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9027504060
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Amplitudine de ieșire (5V)
    • Factorul de viteză (variabil)
    • Caracteristici speciale: Cursoare duble, Configurare automată, Funcție unică de menținere a urmei

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Localizator de erori de cablu CFL510G
€4,781.02 /unitate