MEGGER DLRO10HD Micro-ohmmetru, carcasă cu rating IP65, 0 - 2500 ohmi | AE2EJH 4WXR6

MEGGER Microohmetru DLRO10HD, carcasă cu gradul IP65, 0 - 2500 ohmi

În stoc
Element: AE2EJH Model: DLRO10HDCrucea Ref: 4WXR6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,355.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Ohm
Acuratete+/- 0.2%
Numără25,000
AfişaLCD retroiluminat
Iesire de curent0.1mA la 10A
Sursa de putereBaterie sau linie NiMH
Gama de rezistențăDe la 0 la 2500 ohmi
Rezoluţie0.1 u ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.55
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS9030330040
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Ohmmetru digital cu rezistență scăzută echipat cu un ecran digital ușor de citit pentru afișarea valorilor rezistenței electrice în fire și cabluri
    • Dispune de o facilitate de selectare a puterii de ieșire ridicată / scăzută pentru diagnostic precis și un comutator rotativ pentru comutarea între modurile de testare
    • Carcasă rezistentă cu clasificare IP65 pentru protecție completă împotriva prafului, contaminanților și fluidelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Microohmetru DLRO10HD, carcasă cu gradul IP65, 0 - 2500 ohmi
€8,355.81 /unitate