Tester de izolație MEGGER MIT1525 15kv Linie sau baterie | AF9NRM 30KA05

MEGGER Tester de izolație MIT1525 15kv Linie sau baterie

În stoc
Articol: AF9NRM Model: MIT1525Crucea Ref: 30KA05

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,865.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de izolație
Acuratete+/- 20% @ 15kV
Oprire automatăDa
Gama de capacitate10 nF la 50 uF
Înregistrarea datelorDa
AfişaEcran LCD retroiluminat digital / analog
Gama de rezistență la izolație30T ohmi
interfaţăUSB
Detectarea circuitului liveDa
Tensiunea testului de ieșire1000 / 15,000 VDC
Sursa de putereLinie sau baterie
Gama de rezistență10,000 - 30T ohm
Evaluarea siguranțeiCAT IV 1000V, IEC 61010-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9030330040

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Gama de curent de scurgere (0.01 nA la 6mA)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Tester de izolație MIT1525 15kv Linie sau baterie
€12,865.18 /unitate