Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sifon MEPCO MD-66, conexiuni FNPT de 3/4 inchi, lungime de la capăt la capăt de 2 13/16 inchi | CT2ZEV 405Y81

MEPCO Sifon MD-66, conexiuni FNPT de 3/4 inch, lungime de la capăt la 2 13/16 inci

În stoc
Articol: CT2ZEV Model: MD-66Crucea Ref: 405Y81
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
€619.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sifon MEPCO 46-715G BUSH, conexiuni NPT de 1 1/2 inchi, lungime de la capăt la capăt de 7 inchi | CT2ZBF 402W71 46-715G€1,080.78
Sifon MEPCO IB12-3-200G BUSH, conexiuni NPT de 3/4 inchi, lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€414.58
Sifon MEPCO IB12-3-125G BUSH, conexiuni NPT de 3/4 inchi, lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€358.17
Sifon MEPCO IB15-6-125, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-125€1,987.40
Sifon MEPCO IB15-6-250, Conexiuni FNPT cu dimensiunea de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt la dimensiunea de 10 1/4 inch | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-250€1,971.05
Sifon MEPCO IB15-6-30, conexiuni FNPT cu dimensiunea de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt la dimensiunea de 10 1/4 inch | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-30€1,990.41
Sifon MEPCO 44-715G, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 5 3/8 inch | CT2ZBM 405Z13 44-715G€579.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEPCO Sifon MD-66, conexiuni FNPT de 3/4 inch, lungime de la capăt la 2 13/16 inci
€619.56 /unitate