Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 05539520419 Disc de condiționare a suprafeței 4-1/2 inch Mediu | AG3CLF 32UX82

MERIT 05539520419 Disc de condiționare a suprafeței 4-1/2 inch Mediu

În stoc
Articol: AG3CLF Model: 05539520419Crucea Ref: 32UX82

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateMediu
Pietriș80
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS6804100000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 66623326067 Disc de condiționare a suprafeței 4-1/2 inch, granulație 40 | AG3CLD 32UX80 66623326067NegruExtra grosier40€7.84
MERIT 05539520420 Disc de condiționare a suprafeței 4-1/2 inch grosier | AG3CLE 32UX81 05539520420MaroAspru50€5.54
MERIT 08834162550 Disc de condiționare a suprafeței 4-1/2 inch, granulație 150 | AG3CLG 32UX83 08834162550AlbastruFoarte bine150€5.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 05539520419 Disc de condiționare a suprafeței 4-1/2 inch Mediu
€5.37 /unitate