Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834131832 Coated Aluminium Oxide Mounted Flap Wheel, Straight Shank Type, 3/4 Inch Dia. | CD2KHM 3RE18

MERIT 08834131832 Roată cu clapete montată pe oxid de aluminiu acoperit, tip cu tijă dreaptă, diametru de 3/4 inch.

În stoc
Articol: CD2KHM Model: 08834131832Crucea Ref: 3RE18
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
€11.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă montată
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru3 / 4 "
Lațimea feței3 / 4 "
CalitateMediu
Pietriș120
RPM max35,000
Dimensiunea cozii1 / 8 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiTip abrazivDiametruTip ShankLăţimeLațimea fețeiCalitatePietrișPkg. Cant.Preț
MERIT 08834131921 Roată cu clapete nețesute 3 x 1 x 1/4 inch tijă | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "Non-Woven3"Drept1"-E bună1201€58.18
MERIT 08834137511 Roată cu clapete 1-3/16 x 3/8 x 1/8 inch tijă 80 granulație | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "Acoperit1.187 "Drept3 / 8 "-Mediu801€17.92
MERIT 08834131823 Roată cu clapete montată, acoperită, tijă dreaptă, 3/8" dia. | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "Acoperit3 / 8 "Drept-3 / 8 "Mediu1201€10.38
MERIT 08834133004 Roată cu clapete montată, acoperită, tijă filetată, 2" dia. | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "Acoperit2"Filetat-1 / 2 "E bună1801€18.84
MERIT 08834131011 Roată cu clapete montată pe oxid de aluminiu acoperit, tip tijă filetată, 1 inch dia. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "Acoperit1"Filetat-1"E bună1801€10.16
MERIT 08834132008 Roată cu clapete montată pe oxid de aluminiu acoperit, tip tijă filetată, 1-5/8 inch | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "Acoperit1.625 "Filetat-1 / 2 "Aspru601€17.58
MERIT 08834131592 Roată cu clapete montată pe oxid de aluminiu acoperit, tip tijă filetată, 2 inchi dia. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "Acoperit2"Filetat-1"Mediu1201€1.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834131832 Roată cu clapete montată pe oxid de aluminiu acoperit, tip cu tijă dreaptă, diametru de 3/4 inch.
€11.60 /unitate