Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834166322 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 50 grosier | AG3CJR 32UX35

MERIT 08834166322 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 50 grosier

În stoc
Post: AG3CJR Model: 08834166322Crucea Ref: 32UX35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
Diametru disc.3"
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 08834167827 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi 40 negru | AG3CJV 32UX40 08834167827NegruExtra grosier40€4.36
MERIT 08834166291 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 80 mediu | AG3CKM 32UX62 08834166291MaroMediu80€4.99
MERIT 66254441300 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi Foarte fin | AG3CKN 32UX63 66254441300AlbastruFoarte bine150€4.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834166322 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 50 grosier
€7.13 /unitate