Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834167827 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi 40 negru | AG3CJV 32UX40

MERIT 08834167827 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi 40 negru

În stoc
Articol: AG3CJV Model: 08834167827Crucea Ref: 32UX40
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
€4.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriNegru
Diametru disc.3"
CalitateExtra grosier
Pietriș40
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 08834166322 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 50 grosier | AG3CJR 32UX35 08834166322MaroAspru50€7.13
MERIT 08834166291 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 80 mediu | AG3CKM 32UX62 08834166291MaroMediu80€5.00
MERIT 66254441300 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi Foarte fin | AG3CKN 32UX63 66254441300AlbastruFoarte bine150€5.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834167827 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi 40 negru
€4.36 /unitate