Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834166367 Disc de condiționare a suprafeței 1-1/2 inch, granulație 150 | AG3BWW 32UX56

MERIT 08834166367 Disc de condiționare a suprafeței 1-1/2 inch, granulație 150

În stoc
Articol: AG3BWW Model: 08834166367Crucea Ref: 32UX56
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
€1.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriAlbastru
Diametru disc.1.5 "
CalitateFoarte bine
Pietriș150
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 08834163540 Disc de condiționare a suprafeței 1-1/2 inch grosier | AG3BWU 32UX54 08834163540MaroAspru50€1.74
MERIT 66623340036 Disc de condiționare a suprafeței 1-1/2 inch Mediu | AG3BWV 32UX55 66623340036MaroMediu80€1.74
MERIT 08834168156 Disc de condiționare a suprafeței 1-1/2 inch, granulație 40 | AG3CKH 32UX53 08834168156NegruExtra grosier40€1.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834166367 Disc de condiționare a suprafeței 1-1/2 inch, granulație 150
€1.74 /unitate