Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834167825 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, nailon cu granulație 40 | AG3BWX 32UX57

MERIT 08834167825 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, nailon cu granulație 40

În stoc
Articol: AG3BWX Model: 08834167825Crucea Ref: 32UX57
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
€2.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriNegru
Diametru disc.2"
CalitateExtra grosier
Pietriș40
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 66623340028 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, granulație 50 grosier | AG3CKJ 32UX58 66623340028MaroAspru50€2.27
MERIT 08834166290 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, granulație 80 mediu | AG3CKK 32UX59 08834166290MaroMediu80€2.64
MERIT 66623340049 Disc de condiționare a suprafeței 2 inch Foarte fin | AG3CKL 32UX60 66623340049AlbastruFoarte bine150€2.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834167825 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, nailon cu granulație 40
€2.27 /unitate